品番 : EA949AE-135
品名 : M3x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS SF-160) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
(+)ナベ頭 | |||
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
サイズ | M3×12 | ピッチ | 0.5 |
入数 | 30 | ステンレスの強度 | A2-50相当(耐力 495N/m㎡) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 21:52現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |
代替品
|
拡大