品番 : EA949AE-147
品名 : M4x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS SF-160) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
(+)ナベ頭 | |||
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
サイズ | M4×30 | ピッチ | 0.7 |
入数 | 24 | ステンレスの強度 | A2-50相当(耐力 495N/m㎡) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 18:52現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大