品番 : EA949AL-101
品名 : 2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
仕様
材質 | ステンレス | 頭形状 | (+)Aナベ頭 |
---|---|---|---|
サイズ | M2×4mm | 入数 | 40個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/09/13 18:26現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1334ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)