詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-109

品名 : 3 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

仕様

材質 ステンレス 頭形状 (+)Aナベ頭
サイズ M3×5mm 入数 40個
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/16 19:34現在)

商品入数 40 販売単位 CS
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA949AL-101 2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-102 2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-103 2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-104 2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-105 2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-106 2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
EA949AL-107 2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-108 2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)
EA949AL-109 3 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-110 3 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)
EA949AL-111 3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)
EA949AL-112 3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
EA949AL-113 3 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-114 3 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)
EA949AL-115 3 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-116 3 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-117 3 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
EA949AL-118 3 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/15本)
EA949AL-119 3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-120 4 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-121 4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)
EA949AL-122 4 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-123 4 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-124 4 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-125 4 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-126 4 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
EA949AL-127 4 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
EA949AL-128 4 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)
EA949AL-129 4 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-130 4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-131 4 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-132 4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-133 4 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-134 4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-135 5 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
EA949AL-136 5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
EA949AL-137 5 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/17本)
EA949AL-138 5 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本)
EA949AL-139 5 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)
EA949AL-140 5 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/11本)
EA949AL-141 5 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-142 5 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-143 5 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-144 5 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-145 5 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-146 5 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-147 5 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-148 6 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-149 6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-150 6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-151 6 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-152 6 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-153 6 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-154 6 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-155 6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-156 6 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-157 6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-158 6 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-159 6 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top