品番 : EA949AL-122
品名 : 4 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
仕様
材質 | ステンレス | 頭形状 | (+)Aナベ頭 |
---|---|---|---|
サイズ | M4×10mm | 入数 | 30個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/21 01:16現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1334ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)