詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AS-325

品名 : 3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)

仕様

サイズ M3×25 ピッチ(並目) 0.5
十字穴の番号 2 材質 ステンレス
(SSブラックメッキ)
入数 28本
(+)A皿頭
ケース入り
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/07 15:04現在)

商品入数 28 販売単位
カタログページ 1283ページ
バリエーション一覧
EA949AS-308 3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
EA949AS-310 3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
EA949AS-312 3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
EA949AS-316 3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
EA949AS-320 3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)
EA949AS-325 3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)
EA949AS-408 4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
EA949AS-410 4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
EA949AS-412 4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
EA949AS-416 4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
EA949AS-420 4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
EA949AS-425 4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
EA949AS-430 4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
EA949AS-435 4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
EA949AS-440 4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
EA949AS-516 5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)
EA949AS-520 5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)
EA949AS-525 5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)
EA949AS-530 5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
EA949AS-540 5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
EA949AS-545 5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
EA949AS-550 5x50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
ウェブカタログ画像
入数:28本
  • 入数:28本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top