品番 : EA949AS-412
品名 : 4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
仕様
| サイズ | M4×12 | ピッチ(並目) | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 2 | 材質 | ステンレス(SUS XM7) |
| 仕上げ | SSブラックメッキ | 入数 | 30本 |
| (+)A皿頭 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/27 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1283ページ | ||||
