品番 : EA949AS-430
品名 : 4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
仕様
| サイズ | M4×30 | ピッチ(並目) | 0.7 | 
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 2 | 材質 | ステンレス (SSブラックメッキ) | 
| 入数 | 20本 | ||
| (+)A皿頭 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 430 円(税抜)/ 473 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 22 (2025/10/31 22:20現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            