品番 : EA949CX-102
品名 : M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LR-127-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | ねじ間長さ | 127mm |
| 全長 | 161mm | 幅 | 31mm |
| 使用温度範囲 | -30~90℃ | 材質 | 本体:特殊透明ポリアミド 文字盤:アルミニウム ボルト、ナット:SUS303 Oリング:フッ素ゴム(FKM) |
| 質量 | 138g | ||
| レベル盤 | |||
| オイルタンク内の液量を確認する計器です。 | |||
| オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 | |||
| 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 | |||
| フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 | |||
| レベル盤取外し可能 | |||
| 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| ※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。 | |||
| ※耐圧仕様ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。