詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-96

品名 : 127mm レベルインジケーター(レベル盤付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LR-127C
ねじサイズ M12 ねじ間長さ 127mm
全長 150mm 22mm
使用温度範囲 -30~80℃ 材質 本体:特殊透明ポリアミド
文字盤:アルミニウム
ボルト・ナット:SUM22L
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
質量 120g
レベル盤
オイルタンク内の液量を確認する計器です。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
レベル盤取外し可能
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。
※耐圧仕様ではありません。
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/09 00:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-93A 76mm レベルインジケーター(温度計付)
EA949CX-94A 127mm レベルインジケーター(温度計付)
EA949CX-95 76mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-96 127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-102 M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-103 M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:127mm、B:150mm、\nC:22mm、D:15mm、H:M12×1.75mm

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top