品番 : EA949CX-94A
品名 : 127mm レベルインジケーター(温度計付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LT-127NC |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | ねじ間長さ | 127mm |
| 全長 | 150mm | 幅 | 22mm |
| 温度計目盛範囲 | 0~100℃ | 使用温度範囲 | -30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。) |
| 材質 | 本体:特殊透明ポリアミド 文字盤:アルミニウム ボルト・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) Oリング:ニトリルゴム(NBR) |
質量 | 121g |
| レベル盤・温度計付 | |||
| オイルタンク内の液量を確認する計器です。 | |||
| オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 | |||
| 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 | |||
| フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 | |||
| レベル盤取外し可能 | |||
| 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| ※耐圧仕様ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
