詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DE-9

品名 : M8x25mm 六角穴付ボルト(30個)

仕様

材質
並目ねじ
サイズ M8×25 ピッチ 1.25
入数 30個
追加説明
アイコン
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/12 08:02現在)

商品入数 30 販売単位 pk
カタログページ 1312ページ
バリエーション一覧
EA949DE-4 M4x15mm 六角穴付ボルト(90個)
EA949DE-5 M5x15mm 六角穴付ボルト(80個)
EA949DE-6 M5x20mm 六角穴付ボルト(75個)
EA949DE-7 M6x20mm 六角穴付ボルト(55個)
EA949DE-8 M6x25mm 六角穴付ボルト(50個)
EA949DE-9 M8x25mm 六角穴付ボルト(30個)
EA949DE-10 M8x30mm 六角穴付ボルト(25個)
EA949DE-11 M10x25mm 六角穴付ボルト(20個)
EA949DE-12 M10x30mm 六角穴付ボルト(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top