品番 : EA949DE-7
品名 : M6x20mm 六角穴付ボルト(55個)
仕様
材質 | 鉄 | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M6×20 | ピッチ | 1 |
入数 | 55個 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/11 14:13現在) |
||||
商品入数 | 55 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1312ページ |