品番 : EA949DE-1
品名 : M3x10mm 六角穴付ボルト(100個)
仕様
材質 | 鉄 | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M3×10 | ピッチ | 0.5 |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 13:43現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1326ページ |