品番 : EA949DE-4
品名 : M4x15mm 六角穴付ボルト(90個)
仕様
材質 | 鉄 | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M4×15 | ピッチ | 0.7 |
入数 | 90個 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/11 12:38現在) |
||||
商品入数 | 90 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1312ページ |