品番 : EA949DH-43
品名 : M4x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M4×12 | ピッチ | 0.7 |
| 頭部高さ | 4mm | 入数 | 80個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/10 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1261ページ | ||||
代替品
![]() |
|

