品番 : EA949DH-63
品名 : M6x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M6×20 | ピッチ | 1 |
| 頭部高さ | 6mm | 入数 | 50個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1261ページ | ||||
代替品
![]() |
|

