詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DH-64

品名 : M6x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
並目ねじ
全ねじ
サイズ M6×25 ピッチ 1
頭部高さ 6mm 入数 50個
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 1261ページ

代替品

EA949MB-625
  • 品番

    EA949MB-625

  • コメント

    M6x25mm/12本(ケース入り)

バリエーション一覧
EA949DH-43 M4x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
EA949DH-44 M4x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
EA949DH-53 M5x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-54 M5x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-63 M6x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
EA949DH-64 M6x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top