詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-418

品名 : M4 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ M4×18 ピッチ 0.7(並目)
硬度 HRC38-43 耐力 1170N/m㎡
材質 合金鋼(黒色酸化被膜) 製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 4個
全ねじ
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 4 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949DJ-408 M4 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-410 M4 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-415 M4 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-425 M4 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-430 M4 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-435 M4 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-440 M4 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:4本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:6.78~7mm   D:3.82~4mm   H:3.82~4mm\nJ:3mm   G:1.7mm   T:2mm\nF:4.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top