品番 : EA949DJ-410
品名 : M4 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
サイズ | M4×10 | ピッチ | 0.7(並目) |
---|---|---|---|
硬度 | HRC38-43 | 耐力 | 1170N/m㎡ |
材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
入数 | 4個 | ||
全ねじ | |||
アンブラコ社製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/07/13 15:26現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1310ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:4本