品番 : EA949DJ-435
品名 : M4 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
| サイズ | M4×35 | ピッチ | 0.7(並目) |
|---|---|---|---|
| ねじ部の長さ | 20mm(半ねじ) | 硬度 | HRC38-43 |
| 耐力 | 1170N/m㎡ | 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) |
| 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
入数 | 4個 |
| アンブラコ社製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:4本