品番 : EA949DJ-415
品名 : M4 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
全ねじ | |||
並目ねじ | |||
アンブラコ社製 | |||
材質 | 合金鋼 | ねじ規格 | ISO261、262、JIS B 0205、ANSI B1.13M |
---|---|---|---|
製品グレード | 12.9 ISO898/1、JIS G 1051 | 硬度 | HRC38-43 |
引張強度 | 1300N/m㎡ | 耐力 | 1170N/m㎡ |
剪断強度 | 780N/m㎡ | 伸び | 9% |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 | 使用温度範囲 | -50℃~+300℃ |
サイズ | M4×15 | ピッチ | 0.7mm |
頭部径(A) | 最大:7mm、最小:6.78mm | 胴部径(D) | 最大:4mm、最小:3.82mm |
頭部高さ(H) | 最大:4mm、最小:3.82mm | ソケット幅(J) | 最小:3mm |
サイズ(G) | 最小:1.7mm | ソケット深さ(T) | 最小:2mm |
フィレット深さ(F) | 最大:4.7mm | 有効断面積 | 8.78m㎡ |
破断荷重 | 11.4kN | 降伏荷重 | 10.3kN |
胴部一重剪断荷重 | 9.8kN | 入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/11 04:22現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1324ページ |
拡大