品番 : EA949DT-1008
品名 : M10x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
仕様
ボルトサイズ | M10×75 | 頭対辺(mm) | 16 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316L) | 仕様 | 半ネジ |
規格 | ISO 8.8 | ||
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性 | |||
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 | |||
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし | |||
大気中の最高使用温度600℃ | |||
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性 | |||
ピッチ | 1.5 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1312ページ |
拡大
※画像はEA949DT-803です。