品番 : EA949EE-341
品名 : 4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS410) | ||
|---|---|---|---|
| (+)ナベ頭 | |||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| サイズ | 4×13mm | 入数 | 1000個 |
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
