品番 : EA949EE-352
品名 : 5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS410) | ||
|---|---|---|---|
| (+)ナベ頭 | |||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| サイズ | 5×19mm | 入数 | 500個 |
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
