詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EE-344

品名 : 4x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)

仕様

材質 ステンレス(SUS410)
(+)ナベ頭
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
サイズ 4×25mm 入数 500個
全ねじ
追加説明
カタログ価格

8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 13:35現在)

商品入数 500 販売単位 箱
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA949EE-341 4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)
EA949EE-342 4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)
EA949EE-343 4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本)
EA949EE-344 4x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)
EA949EE-351 5x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/600本)
EA949EE-352 5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)
EA949EE-353 5x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)
EA949EE-354 5x35mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top