品番 : EA949EJ-110
品名 : 3.1x10㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
仕様
| サイズ | 3.1×10mm | 長さ(ねじ部) | 6.7mm |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 十字穴の番号 | 2 |
| 材質 | 鉄(クロメート) | 入数 | 28個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/27 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 28 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||

入数:28本