品番 : EA949EJ-131
品名 : 4.5x20㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
仕様
| サイズ | 4.5×20mm | 長さ(ねじ部) | 13.3mm |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 十字穴の番号 | 2 |
| 材質 | 鉄(クロメート) | 入数 | 15個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/27 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||

入数:15本