品番 : EA949EJ-139
品名 : 5.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
仕様
| サイズ | 5.1×38mm | 長さ(ねじ部) | 25.3mm |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 十字穴の番号 | 3 |
| 材質 | 鉄(クロメート) | 入数 | 11個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/27 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 11 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||

入数:8本