品番 : EA949FV-30
品名 : 5.8x30mm 木工用ビス(極太・146本)
仕様
| 用途 | 厚い構造用合板、根太、タルキなどに | サイズ | 太さ:5.8mm、長さ:30mm 頭径:10mm、線材径:4.0mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全ねじ | 頭形状 | 四角穴、特殊フレキ頭 |
| 材質 | 鉄鋼線(クロメート) | 入数 | 146本 |
| 耐震用に安心の極太タイプ | |||
| フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。 | |||
| カット刃で、木材表面を丸く削ることによってより綺麗な仕上がりになります。 | |||
| ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。 | |||
| 木割れを防ぐ先端カット刃付き | |||
| 根太レス工法に対応 | |||
| 専用ビット(四角3番)×1本付き | |||
| 屋内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 146 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
