詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FV-75

品名 : 5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本)

仕様

用途 厚い構造用合板、根太、タルキなどに サイズ 太さ:5.8mm、長さ:75mm
頭径:10mm、線材径:4.0mm
仕様 全ねじ 頭形状 四角穴、特殊フレキ頭
材質 鉄鋼線(クロメート) 入数 62本
耐震用に安心の極太タイプ
フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
カット刃で、木材表面を丸く削ることによってより綺麗な仕上がりになります。
ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。
木割れを防ぐ先端カット刃付き
根太レス工法に対応
専用ビット(四角3番)×1本付き
屋内専用
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/31 13:43現在)

商品入数 62 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA949FV-30 5.8x30mm 木工用ビス(極太・146本)
EA949FV-40 5.8x40mm 木工用ビス(極太・109本)
EA949FV-50 5.8x50mm 木工用ビス(極太・93本)
EA949FV-65 5.8x65mm 木工用ビス(極太・68本)
EA949FV-75 5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本)
EA949FV-90 5.8x90mm 木工用ビス(極太・53本)
ウェブカタログ画像
入数:62本
  • 入数:62本
  • ※画像は代表画像です。
  • カット刃付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top