品番 : EA949GL-612
品名 : M12x20mm 高ナット(どぶメッキ/4個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 高さ | 20mm |
| 六角対辺(mm) | 19 | 入数 | 4個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949GL-710です。
