詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GL-916

品名 : M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M16
ピッチ 2 高さ 50mm
六角対辺(mm) 24 入数 2個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/27 02:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA949GL-610 M10x20mm 高ナット(どぶメッキ/8個)
EA949GL-612 M12x20mm 高ナット(どぶメッキ/4個)
EA949GL-708 M 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)
EA949GL-710 M10x30mm 高ナット(どぶメッキ/8個)
EA949GL-712 M12x30mm 高ナット(どぶメッキ/4個)
EA949GL-910 M10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個)
EA949GL-912 M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個)
EA949GL-916 M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949GL-710です。
  • ※画像はEA949GL-710です。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top