品番 : EA949GL-710
品名 : M10x30mm 高ナット(どぶメッキ/8個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 高さ | 30mm |
| 六角対辺(mm) | 17 | 入数 | 8個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/27 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
