詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GM-103

品名 : M3 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

仕様

ねじサイズ M3×0.5(並目ねじ) 六角対辺 5.5mm
材質 ステンレス
(SUS304相当材)
入数 6個
ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 266

(2026/10/06 14:47現在)

商品入数 6 販売単位 袋
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949GM-103 M3 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
EA949GM-104 M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
EA949GM-105 M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
EA949GM-106 M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
EA949GM-108 M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
EA949GM-110 M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
EA949GM-112 M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
ウェブカタログ画像
入数:6個
  • 入数:6個
  • d:M3   S:5.5mm\nH:4.0mm
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top