品番 : EA949GM-110
品名 : M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
仕様
| ねじサイズ | M10×1.5(並目ねじ) | 六角対辺 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス (SUS304相当材) |
入数 | 2個 |
| ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
