品番 : EA949GM-108
品名 : M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
仕様
| ねじサイズ | M8×1.25(並目ねじ) | 六角対辺 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス (SUS304相当材) |
入数 | 4個 |
| ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/08/22 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
