品番 : EA949GN-14A
品名 : M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(三価ホワイト/20個)
仕様
| サイズ | M14 | ピッチ(並目) | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 22mm | 高さ | 16mm |
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 20個 |
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:20個