品番 : EA949GN-3A
品名 : M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(三価ホワイト/100個)
仕様
| サイズ | M3 | ピッチ(並目) | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 5.5mm | 高さ | 4.3mm |
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 100個 |
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:100個