品番 : EA949GN-20A
品名 : M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(三価ホワイト/5個)
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ(並目) | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 30mm | 高さ | 20mm |
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 5個 |
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/30 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:5個