詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GN-16

品名 : M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)

仕様

サイズ M16 ピッチ(並目) 2.0
六角対辺 24mm 高さ 18mm
材質 鉄(ユニクロメッキ) 入数 20個
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 14:26現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1254ページ

代替品

EA949GN-16A
  • 品番

    EA949GN-16A

  • コメント

    材質:ユニクロ→三価ホワイト

バリエーション一覧
EA949GN-6 M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)
EA949GN-16 M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)
EA949GN-20 M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:20個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:20個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top