品番 : EA949GN-20
品名 : M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/5個)
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ(並目) | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 30mm | 高さ | 20mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GN-6 M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個) |
| EA949GN-16 M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個) |
| EA949GN-20 M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大


※入数:5個