品番 : EA949GN-6
品名 : M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)
仕様
サイズ | M6 | ピッチ(並目) | 1 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 10mm | 高さ | 7.8mm |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 300個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 04:42現在) |
||||
商品入数 | 300 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1304ページ |
代替品
![]() |
|
※入数:300個