品番 : EA949GN-14
品名 : M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)
仕様
サイズ | M14 | ピッチ(並目) | 2.0 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 22mm | 高さ | 16mm |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 20個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/11 18:10現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1304ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:20個