品番 : EA949GN-18
品名 : M18 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/10個)
仕様
サイズ | M18 | ピッチ(並目) | 2.5 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 27mm | 高さ | 20mm |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/13 22:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1304ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:10個