品番 : EA949GN-3
品名 : M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | M3 | ピッチ(並目) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 5.5mm | 高さ | 4.3mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 500個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※入数:500個