品番 : EA949GN-5
品名 : M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/400個)
仕様
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M5 |
---|---|---|---|
ピッチ(並目) | 0.8mm | 高さ | 6.0mm |
入数 | 400個 | 六角対辺(mm) | 8 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/10 17:24現在) |
||||
商品入数 | 400 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1304ページ |