品番 : EA949GN-10
品名 : M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/50個)
仕様
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M10 |
---|---|---|---|
ピッチ(並目) | 1.5mm | 高さ | 12.0mm |
入数 | 50個 | 六角対辺(mm) | 17 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 17:30現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1304ページ |