品番 : EA949GN-4
品名 : M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)
仕様
サイズ | M4 | ピッチ(並目) | 0.7 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 7mm | 高さ | 5.5mm |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 500個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/13 21:48現在) |
||||
商品入数 | 500 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1304ページ |
代替品
![]() |
|
※入数:500個