品番 : EA949GN-8
品名 : M8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/100個)
仕様
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M8 |
---|---|---|---|
ピッチ(並目) | 1.25mm | 高さ | 9.8mm |
入数 | 100個 | 六角対辺(mm) | 13 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/10 14:43現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1304ページ |